Páčkový úchylkoměru, malá konstrukce, hřídel 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel, hřídel D=8 mm ocel

Artiklové číslo: 513-517-10E
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-517-10E
EAN / GTIN 4946368850559
Číslo výrobce 513-517-10E
L-číslo L40010 14163
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí přístroje s páčkou senzoru v malém provedení nabízejí následující výhody: Měřicí spínač směru pro snadnou změnu směru měření. Přesné převody z nerezové oceli zajišťují plynulé a přesné měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,8
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku