Snímací páka, svislé provedení 0,5 mm, 0,01 mm, hřídel 8 mm

Artiklové číslo: 513-456-10E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-456-10E
EAN / GTIN 4946368675534
Číslo výrobce 513-456-10E
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto pákové měřidlo vám nabízí následující výhody: Výrazně zvýšenou odolnost, citlivost měření a viditelnost. Neoslňující ploché hodinkové sklo, které umožňuje snadné čtení výsledků měření. Vylepšené umístění těsnicího O-kroužku, umožňuje snadné otáčení hodinového skla a zároveň chrání číselník před vniknutím prachu a oleje. Hodinové sklo s vícenásobnou vrstvou zabraňuje poškrábání, znečištění a oslňujícímu světlu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,5
Odstupňování: 0,01
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací hřídele ⌀8 mm, tykadla ⌀2 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku