Mezní závitový kalibr G 3/8 DLC

Artiklové číslo: 512729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: G
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2280
Druh závitu G
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512729
EAN / GTIN 4046122127658
Číslo výrobce 512729
L-číslo L40130 3852
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD G 3/8 DLC. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku