Momentový klíč

Artiklové číslo: 5122-2CLT
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Celková délka L 545 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5122-2CLT
EAN / GTIN 4000896104192
Číslo výrobce 5122-2CLT
L-číslo L60140 1845
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Typ západkové čočky s velkým indikačním displejem v okénku zaručuje bezpečnost uživatele
  • ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Přepínací ráčna
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • Třímístné, velké číslice pro odečtení nastaveného utahovacího momentu
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • Povrch: tvrdochrom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 545 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.35 kg
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerance: 4 %
  • Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 9.0 – 47.4 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
  • Šířka hlavy b: 44 mm
  • Snadná údržba (sady pro opravu ráčen určené pro vlastní montáž zákazníkem)
  • Bez rizika ztráty čtyřhranu jako u průvlečné ráčny
  • Robustní a odolná, tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
  • Integrovaná přepínací páčka s volnoběžnou funkcí u Vnější čtyřhran 12,5 = 1/2 coulu provedení snižuje riziko zranění a funkčních poruch
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
  • Bezpečné zajištění rukojeti – nehrozí nebezpečí skřípnutí!
  • Bezpečné a přesné nastavení požadované hodnoty vypnutí.
    Optimální a zjednodušené odečtení hodnoty utahovacího momentu
  • Velké, vyklenuté okénko (vyměnitelné) optimalizuje možnost odečtu
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku