Dvoubodový vnitřní mikrometr s mikrometrem, 60-100 mm, bez číselníkového měřidla

Artiklové číslo: 511-803
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-803
EAN / GTIN 4946368613048
Číslo výrobce 511-803
L-číslo L40010 13360
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní mikrometry s mikrometrickými šrouby umožňují měření bez nutnosti výměny měřicích vložek. Měřidla nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost. Kontaktní body z tvrdého kovu (>18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Velký měřicí rozsah s dílčími anvily.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 60 - 100
Opakovatelnost: 0,5 µm
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníkové měřidlo.

Vhodné produkty