Funkční tričko CROSSOVER Hamar, Unisex, Černá, Velikost L

Artiklové číslo: 50561-940-09 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 50561-940-09 L
EAN / GTIN 5711074192854
Číslo výrobce 50561-940-09 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Lehký materiál
  • Bezešvý výrobek bez rušivých švů nebo všitých pokynů k praní
  • Efektivní transport vlhkosti udržuje tělo v suchu a snižuje riziko zamrznutí
  • Rychlé schnutí - důležité, aby se zabránilo ochlazování těla
  • elasticita dělá fit vhodný pro muže i ženy

Charakteristika:

  • Nízká hmotnost
  • Moderní střih
  • COOLMAX® přepravující vlhkost PO CELOU SEZÓNU s technologií Duoregulation™ - výrobek je izolující v chladu a chladí v teplu
  • Pružná tkanina, která se přizpůsobí tělu typ
  • Rychleschnoucí
  • Kulatý výstřih
  • Vhodné pro muže i ženy
  • Vysoký komfort bez bočních švů (Gr
  • S-XL)
  • Pokyny k péči jsou tkané – proto žádné nepříjemné štítky
  • Složení tkaniny: 75 % polyester (COOLMAX® PO CELOU SEZÓNU)/17 % polyamid/8 % elastan (LYCRA®)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185 g /m²
  • Pletená tkanina.
  • Obvod hrudníku: 104 cm / 41 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění