Ponožky COMPLETE Tanga, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 44/48 TWO

Artiklové číslo: 50407-875-1809 44/48TWO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 50407-875-1809 44/48TWO
EAN / GTIN 5707209769602
Číslo výrobce 50407-875-1809 44/48TWO
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Lehký materiál
  • Prodyšné, absorbující vlhkost a odolné
  • Elastický materiál se stabilizuje a zajišťuje dobré uchycení ponožky na chodidlo
  • Terry polstrování na podrážce poskytuje extra ochranu a odolnost

Charakteristika:

  • Lehká tkanina
  • Prodyšné, absorbující vlhkost a odolné
  • Elastan se stabilizuje a zajišťuje dobrý střih
  • Měkké polyamidové výztuhy v části podešve zajišťují větší pohodlí
  • Materiál nevytváří abrazivní vrásky
  • Vhodné pro sandály, lehké boty a trenéry
  • Složení tkaniny: 80% bavlna / 19% polyamid / 1% elastan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 61 g na pár

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 30° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění