Ploché krepové lepicí pásky, béžové. Hladká a velmi tenká plochá krepová páska s nízkou přilnavostí. Bezrozpouštědlové tavné lepidlo pro krátkodobé použití v interiéru. Lze použít na hladké povrchy. 18 mm/ 50 m

Artiklové číslo: 502019000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502019000
EAN / GTIN 4013307350262
Číslo výrobce 502019000
L-číslo L01876 100410
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Středně silné, osvědčené maskovací pásky pro většinu maskovacích prací při typických malířských a lakýrnických aplikacích. Dobře se odvíjí a odtrhává pro pohodlnou manipulaci. Přírodní a syntetický kaučuk pro okamžitou přilnavost po nanesení. Vnitřní rozměry až

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku