Kombinované nůžky s trojúhelníkovým nožem, bez kalibračního trnu

Artiklové číslo: 502 011 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 502 011 6
EAN / GTIN 4049002112669
Číslo výrobce 502 011 6
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přesné řezání hliníkových kompozitních a plastových trubek v rozmezí průměrů od 12 do 26 mm v pravém úhlu
  • čisté, hladké a bez otřepů řezné plochy
  • bezpečné řezání ochranné trubky proti zvlnění na vnějším průměru bez poškození vnitřní trubky potrubí
  • bezproblémové řezání ochranné trubky i v namontovaném stavu díky krátkým řezným drahám (90°)
  • Možnost připevnění kalibračního trnu, např. pro trubky Geberit Ø 11,5 a 15 mm
  • vyměnitelné nože
  • k dispozici i bez ochranného řezače trubek
  • ergonomicky tvarované dvoukomponentní rukojeti

Charakteristika:

  • Hmotnost: 378g
  • Délka: 210 mm
  • kompozitní trubka: 12–26 mm
  • Ochranná trubka: 18–35 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty