Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 27x2 - 4h

Artiklové číslo: 500576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 4
Toleranční pole h
Toleranční třída 4h
Druh závitu M
Závit M27
Stoupání závitu 2 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 500576
EAN / GTIN 4046122205820
Číslo výrobce 500576
L-číslo L40130 2826
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 27x2 tolerance 4H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1