{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 2299-1 | |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry | |
| Kvalita | 6 | |
| Toleranční pole | g | |
| Toleranční třída | 6 g | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M25 | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry |
| Katalogové číslo | 500546 | |
| EAN / GTIN | 4046122205424 | |
| Číslo výrobce | 500546 | |
| L-číslo | L40130 2312 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |