Funkční tričko CROSSOVER Logrono, Unisex, Černá, Velikost S

Artiklové číslo: 50027-871-09 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50027-871-09 S
EAN / GTIN 5707209705785
Číslo výrobce 50027-871-09 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Elastický materiál, který se přizpůsobí tělu

Charakteristika:

  • Transport vlhkosti a izolace
  • Vlna na vnitřní straně vás bude cítit suchá a teplá
  • Pružná tkanina, která se přizpůsobí tělu typ
  • Kulatý výstřih
  • Pokyny k péči jsou vytištěny - proto žádné nepříjemné štítky
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 80% polyester (COOLMAX® pro) / 20% vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g /m²
  • Žebrovaný úplet. Nemáčejte.
  • Obvod hrudníku: 92 cm / 36 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku