{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | 4V0.1611.30.IC A HM | |
| EAN / GTIN | 4069769000276 | |
| Číslo výrobce | AWKP | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill 4V frézovací stopka
Kulatá stopka, DIN 1835 A nebo DIN 6535 HA, IKZ
D = 16 mm, L2 = 30 mm, D1 = 11,5 mm
Technické parametry: