Sada středicích pouzder pro užitková vozidla

Artiklové číslo: 4937-26/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4937-26/3
EAN / GTIN 4000896199013
Číslo výrobce 4937-26/3
L-číslo L60140 5408
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Rychlá montáž vystředěných kol se šikmou dosedací plochou u užitkových vozidel pro otvory disků o ⌀ 26 mm M22 x 1,5
  • Např. pro DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
  • Bez poškození závitu a přesné vystředění disků díky kónicky natočeným objímkám
  • Vysoká tvarová přesnost díky precizně zhotoveným závitům
  • Vnitřní závit: M22 x 1,5 mm
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 115 mm
  • Počet ks nářadí: 3