Popis:
- S maximálním točivým momentem až 81 Nm a 350 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí dokonalou kombinaci výkonu a rychlosti;S nejnižším profilem hlavy pro nejlepší přístup v omezených prostorech ve své třídě;Nejdelší dosah chrání ruce uživatele před nárazy do předmětů při práci ve stísněných prostorách;Průchozí hlavice o velikosti až 15 mm umožňují uživateli snadno utahovat a povolovat matice na šroubech libovolné délky;Díky přiloženým adaptérům 1/4„ a 3/8“ a držáku šestihranných bitů 1/4“ se jedná o nejuniverzálnější řešení ráčny;Kovová spoušť s proměnlivou rychlostí pro optimální ovládání nářadí;Vysoce kvalitní povrchová úprava měkké rukojeti odolává korozivním materiálům a nabízí větší pohodlí při používání;Dvě LED světla osvětlují pracovní plochu, zatímco integrovaný ukazatel paliva indikuje zbývající dobu provozu;DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost;100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE® M12™
Charakteristika:
- Akumulátor: Li-ion
- Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah
- Počet dodaných baterií: 2
- Doručeno do: HD box
- hmotnost s akumulátorový článek: 1,2 (M12 B2) kg
- Délka: 386 mm
- Volnoběžné otáčky: 0–350 min–1
- Max. Krouticí moment: 81 Nm
- Výška ráčnové hlavy: 21,45 mm
- Napětí: 12 V
- Upínač nástrojů: 14,4 mm
Rozsah dodávky:
2 x akumulátorové baterie M12 B2, nabíječka C12 C, HD box, průchozí nástrčné klíče 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, nástrčné klíče 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 palcová kovadlinka, 3/8 palcová kovadlinka, 1/4 palcový šestihranný adaptér