M18BLPP2B3-502X Powerpack sada nářadí

Artiklové číslo: 4933492846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933492846
EAN / GTIN 4058546477172
Číslo výrobce 4933492846
L-číslo L01870 118210
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 4933492842: Akumulátorový rázový utahovák měří na délku pouhých 114 mm, takže je ideální pro práci ve stísněných prostorech
  • Brushless technologie motoru poskytuje krouticí moment 190 Nm, 3600 otáček za minutu a 4900 ipm
  • S 3-Mode DRIVE CONTROL si uživatelé mohou vybrat mezi třemi různými nastaveními otáček a krouticího momentu, aby maximalizovali všestrannost použití
  • Jednoruční vkládání bitů se zámkem, pro rychlejší, snadnější výměnu bitů
  • Vysoce odolná celokovová převodovka a převody pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
  • Integrovaný indikátor nabití akumulátoru a LED světlo
  • Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Střídavý motor POWERSTATE® společnosti MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
  • Pružný systém akumulátorů: Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE®M18™
  • 4933464514: Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než u předchozího modelu - až 82 Nm
  • Kompaktní konstrukce s délkou pouhých 180 mm
  • 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • Elektronika REDLINK™ - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale sladěný design, pokročilou elektroniku a bezeztrátový výstupní výkon pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • Optimalizované nastavení otáček pro lepší výkon při vrtání a šroubování
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracoviště
  • Kovová spona na opasek
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE® -M18™
  • 4932430483: Inteligentní ovládání: Elektronika REDLINK™
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživateli v náhodném poškození investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje baterii v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430483: Inteligentní ovládání: REDLINK™ elektronika
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživateli v náhodném poškození jeho investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje baterii v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
  • 4932451079: Nabíjí všechny baterie M18™, M14™ a M12™ REDLITHIUM™
  • Sekvenční nabíjení - první vložení, první nabití - což znamená méně času stráveného správou nabíjecích cyklů
  • M12™ REDLITHIUM™ 2, 0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah se nabíjejí za 26 / 50 / 52 / 95 min nebo méně
  • M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah se nabíjejí za 26 / 52 / 59 min nebo méně

Charakteristika:

  • Dodání v : HD box
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

1 x 4933492842,1 x 4933464514,2 x 4932430483,1 x 4932451079

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku