M18BLCPP2B-502C Powerpack sada nářadí

Artiklové číslo: 4933492837
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933492837
EAN / GTIN 4058546477080
Číslo výrobce 4933492837
L-číslo L01870 118000
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 4933492832: Kompaktní akumulátorový vrtací šroubovák s délkou 145 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Vysoce kvalitní 13mm těžké kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a vynikající držení bitů
  • 60, 5 Nm točivého momentu - nejlepší poměr výkonu a velikosti
  • Vyměnitelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Indikátor nabití baterie a LED kontrolka na palubní desce
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® společnosti MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizované otáčky pro rychlejší vrtání a šroubování (0 - 550/ 0 - 1700 ot./min)
  • 4933492839: Akumulátorový příklepový šroubovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální pro práci ve stísněných prostorech
  • Brushless technologie motoru poskytuje točivý moment 190 Nm a 3600 otáček za minutu
  • Jednoruké vkládání bitů s aretací, pro rychlejší, snadnější výměnu bitů
  • Velmi odolná celokovová převodovka a převody pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
  • Integrovaný indikátor nabití akumulátoru a LED světlo
  • Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí vynikající konstrukci, elektroniku a výkon akumulátoru pro delší dobu provozu a více práce po celou dobu životnosti akumulátoru
  • Flexibilní systém akumulátoru: Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
  • 4932430483: Inteligentní ovládání: Elektronika REDLINK™
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživatelům v náhodném poškození jejich investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje akumulátor v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • 100% kompatibilita systému s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™
  • 4932430483: Inteligentní ovládání: REDLINK™ elektronika
  • Ochrana proti přetížení - Zabraňuje uživateli v náhodném poškození jeho investice
  • Systém řízení teploty - Udržuje baterii v ideálním teplotním rozmezí pro zajištění maximální životnosti
  • Monitorování jednotlivých článků - Zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
  • 4932352959: Nabíjí všechny baterie M18™, M14™ a M12™ REDLITHIUM™
  • Sekvenční nabíjení - první vložení, první nabití - což znamená méně času stráveného správou nabíjecích cyklů
  • REDLITHIUM™ 3. 0 Ah / 4,0 AhBaterie se nabíjejí za 60 min / 80 min nebo méně
  • REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 AhBaterie se nabíjejí za 30 min / 40 min nebo méně

Charakteristika:

  • Dodání v : Přepravní kufřík
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

1 x 4933492832,1 x 4933492839,2 x 4932430483,1 x 4932352959

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku