Popis:
- Kapacita řezání závitů od 1/8 palců do 2 palců
- Vše z jednoho zdroje: Řezání, odstraňování otřepů a závitů jedním nástrojem
- Vynikající výkon při 2 otáčkách 39 ot./min. A 59 ot./min
- Maximální pohyblivost díky samonavíjecí základně bez použití nářadí
- Integrovaný olejový systém s olejovým čerpadlem a zásobníkem oleje
- Vertikální skladování minimalizuje prostor potřebný pro přepravu nebo skladování
- Celodenní doba provozu s až 140 cykly (řezání + odstraňování otřepů + závitování) s akumulátorem MX FUEL™ 6,0 Ah
- Vysoká univerzálnost díky plnohodnotným kladivovým sklíčkům na přední a zadní straně, které umožňují použití drážkových vyžínačů na zadní straně stroje
- ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také vzdálený zámek nářadí
- Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje MX FUEL™ nové úrovně výkonu baterie. Stroje v této výkonnostní třídě mají být použity pro úkoly, které byly dříve primárně doménou benzínového nebo stlačeného vzduchu zařízení. Nová technologie baterií umožňuje odpovídající práci i tam, kde to bylo dříve možné pouze s omezeným nebo velkým úsilím. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plné pohodlí technologie baterií a snižují vystavení hluku, výfukových plynů a vibracím. Mnoho pracovních míst bude v budoucnu bezpečnější, tišší a efektivnější
Charakteristika:
- Volnoběžné otáčky: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
- Objem olejové nádrže: 3,8 l
Rozsah dodávky:
1 x MXF XC406 baterie, MXF C nabíječka, v krabici, 1/2 palce-3/4 palce BSPT HS závitová žehlička, 1 palce-2 palce BSPT HS závitová žehlička