Popis:
- Kompaktní konstrukce s plochými předními a bočními hranami umožňuje broušení v jedné rovině
- Zachycuje 90 % prachu buď univerzálním prachovým otvorem, nebo vícevrstvým prachovým sáčkem
- Variabilní nastavení rychlosti s rozsahem rychlosti pásu 230 až 410 m/s
- Nastavitelný knoflík bez použití nářadí umožňuje nastavení přední rukojeti pro nalezení optimální brusné polohy pro uživatele
- Standardní velikost pásu 75 x 457 mm
- Výměna pásu bez použití nářadí se snadným nastavením válce pásu pro přesné vyrovnání pásu
- LED osvětlení na přední a boční straně pro 180° osvětlení
- Plošina FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
- Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři ústřední stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
- Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou odolností
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Baterie v balení: 2 x M18 HB5.5
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 5,5
- Systém baterie: M18
- Technologie: Palivová
- Dodáváno: HD Box
- Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4,6 (M18 HB5,5)
- Včetně nabíječky: M12-18 FC
- Brusná plocha [mm]: 90 x 135
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: sáček na prach, 1 x brusný papír
Rozsah dodávky:
2 x akumulátorové sady M18 HB5.5, nabíječka M12-18 FC, HD box, prachový sáček, 1 x brusný papír