Bateriový kompresor (M18 BI-0)

Artiklové číslo: 4933478706
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
Napětí akumulátorů 18 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478706
EAN / GTIN 4058546348991
Číslo výrobce 4933478706
L-číslo L00800 2381
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní, lehká konstrukce pro rychlé huštění pneumatik osobních a lehkých nákladních automobilů a kompaktních strojů
  • Nafoukne pneumatiky 235/65R16 sprinter za méně než 1 minutu
  • Antivibrační stojan s pevnými gumovými nožičkami, které zabraňují pohybu pneumatik během huštění
  • Nafoukne až 30 pneumatik s jednou baterií M18 5.0
  • Maximální kapacita 10,3 baru
  • Automatická kontrola tlaku zajišťující dosažení cílového tlaku
  • Automatické vypnutí při nastaveném tlaku zabraňuje přeplnění
  • Funkce automatického vypnutí nahušťuje pneumatiky na uživatelem předem zvolený tlak pro zajištění přesnosti
  • Dodává se s kulovou nafukovací jehlou, sklíčidlem Presta, nafukovací tryskou a sklíčidlem Schrader
  • 4 přednastavené hodnoty tlaku a 3 jednotky měření
  • Podsvícený LCD displej s digitálním tlakoměrem a ukazatelem zbývajícího množství paliva
  • Flexibilní bateriový systém: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1x kulová jehla, 1x adaptér na ventil Presta, 1x nafukovací tryska a 1x adaptér na ventil Schrader

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, nabíječka není součástí balení, v kartonové krabici, 1x jehla na míče, 1x adaptér na ventil Presta, 1x hubice na nafukování a 1x adaptér na ventil Schrader

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku