AGV12-125X DEC-SET ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933448020
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933448020
EAN / GTIN 4002395006809
Číslo výrobce 4933448020
L-číslo L00800 1699
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný a prachotěsný motor PROTECTOR 1200 W pro dlouhou životnost
  • Kompaktní design pro pohodlné používání
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Bezpečnostní spojka s ochranou proti zpětnému rázu- funkce
  • Nastavení hloubky řezu od 5 do 28 mm bez použití nářadí
  • Otvírání sacího krytu bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
  • Vedení řezu s ukazatelem linie řezu pro nejlepší kontrolu
  • Sací kryt odnímatelný bez použití nářadí
  • Kompatibilní se sacími systémy třídy M
  • Přídavná rukojeť AVS
  • Rozsah dodávky: Síťový kabel 4 m, odsávací kapota pro řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm

Charakteristika:

  • HD Box
  • Hmotnost [kg]: 2,4
  • Oběžné otáčky [min_1]: 11 000
  • Příkon [W]: 1200
  • Max. hloubka řezu: 28
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
  • Varianta výrobku: AGV 12-125 X DEC-SET
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: ochranná kapota s rychlým nastavením, boční rukojeť AVS, odsávání prachu, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm, příruba, přírubová matice, 4 m kabel

Rozsah dodávky:

Kufr Dynacase s odsávacím systémem, oddělitelný, 1 deska DUH ?125 mm, rukojeť AVS, matice FIXTEC™

Vhodné produkty