Pěnová vložka pro sanitární nářadí PACKOUT

Artiklové číslo: 4932493639
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
Katalogové číslo 4932493639
EAN / GTIN 4058546485108
Číslo výrobce 4932493639
L-číslo L01870 118229
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kleště na vodní čerpadla: Konstrukce protlačovacích spojů zajišťuje maximální nosnost, indukčně kalené zuby se samoupínacím účinkem
  • Boční štípací kleště a kulaté kleště Langbeck: Indukčně kalené řezné hrany pro dlouhou životnost
  • Kompaktní ruční pilka: Výměna pilového pásu bez použití nářadí
  • Mini Pipe Cutters: Chromované opěrné válečky pro dlouhou životnost a vysokou ochranu proti korozi
  • Vysoce kvalitní pěna pro dlouhou životnost, specifikace velikosti řezání laserem pro snadné a rychlé rozpoznání velikosti a červené pozadí pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů

Charakteristika:

  • Výška: 5,8 cm
  • Délka: 41,4 cm

Rozsah dodávky:

Kleště na vodní čerpadla 250 mm, kulaté kleště 205 mm Langbeck, boční štípací kleště 160 mm, odstraňovač otřepů, kompaktní vodováha Torpedo, Ruční pilka KOMPAKT, konstantní řezačka trubek HD 42 mm, mini řezačka trubek 22 mm