TX25 nástrčný klíč čtyřhran 3/8″

Artiklové číslo: 4932480803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480803
EAN / GTIN 4058546410889
Číslo výrobce 4932480803
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

ČTYŘI PLOCHÉ provedení™ pro upevnění klíčů
Tenký design pro ideální přístup do stísněných prostor
Jednodílná výroba zvyšuje odolnost v aplikacích s vysokým točivý moment
Lisované velikosti pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Upínač: 3/8 palce
  • Hrot: TX25
  • Kousky: 1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku