Tvrdá skořepina na kolena

Artiklové číslo: 4932478137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kolenní chránič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478137
EAN / GTIN 4058546340704
Číslo výrobce 4932478137
L-číslo L00800 5108
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Silné a pohodlné pěnové polstrování s podpůrnou gelovou zónou... Robustní tvrdý plášť, ideální pro použití na drsných površích.... Dvojité popruhy s nastavitelnou velikostí pro lepší podporu a přizpůsobení.... Přezky s kovovými nýty pro dlouhou životnost navzdory intenzivnímu používání.... 1680 DEN balistický nylon - odolný i při náročném použití.... Certifikováno podle evropské normy pro ochranu kolen: EN 14404 typ 1, třída ochrany 2.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,91kg
  • Typ balení: Zavěsit kartu

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku