Nástrčný klíč 1/2″ TX40x67 mm SHOCKWAVE

Artiklové číslo: 4932478060
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478060
EAN / GTIN 4058546339937
Číslo výrobce 4932478060
L-číslo L01850 29
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonná bitová vložka s TX-koncovkou a 1/2 vnitřním čtyřhranem podle DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Vhodná pro upevňovací práce s vyššími krouticími momenty, pasuje přímo na rázové utahováky s 1/2-koncovkou
  • Otvor pro kolík k upevnění na nářadí a adaptéry s čepovou pojistkou

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TX40 1/2″ nástrčný bit