PILA NA OTVORY bimetalová 114 mm,

Artiklové číslo: 4932464708
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464708
EAN / GTIN 4058546226534
Číslo výrobce 4932464708
L-číslo L01850 1897
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
  • Bimetalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost nástroje
  • Pro univerzální použití v oceli, neželezných kovech, dřevě, sádrokartonu, plastu

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 38
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 38
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSAW 114 MM - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku