LISOVACÍ ČELIST J18-M12 F. 18V pro LISOVACÍ NÁSTROJ

Artiklové číslo: 4932430244
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
Druh produktu Čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430244
EAN / GTIN 4002395379057
Číslo výrobce 4932430244
L-číslo L01850 421
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12 a M18 FORCE LOGIC jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a odolnosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12 a M18 FORCE LOGIC umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek kování...

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J18 - M12 - 1 ks