List pro přímočarou pilu B. 75x2,5/T101BF-5ks

Artiklové číslo: 4932373390
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
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
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
Délka listu 75 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932373390
EAN / GTIN 4002395348855
Číslo výrobce 4932373390
L-číslo L01850 2641
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tyto čepele jsou ozubené, takže řez je čistý a bez třísek

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 30
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Bi 75 x 2,5 mm T101BF - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 30

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku