List pro přímočarou pilu B. 60x1,9-5ks

Artiklové číslo: 4932373083
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
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
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
Délka listu 60 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932373083
EAN / GTIN 4002395346080
Číslo výrobce 4932373083
L-číslo L00800 2088
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč 4932373392 je ideální pro úzké zakřivené řezy
  • Pilový kotouč 4932373083 je optimální pro rovné řezy bez třísek, obrácená rozteč zubů

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 3 - 20
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 60 x 1,9 mm SPECIAL - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 20