Vrták do kamene SDS+ M2 5x160mm-10ks

Artiklové číslo: 4932352520
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
  • Stopka: SDS Plus
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
5 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932352520
EAN / GTIN 4002395371785
Číslo výrobce 4932352520
L-číslo L00800 4409
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Power Breaker: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Power Breaker vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středicí hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek při zásahu výztuže a snižuje zasekávání při zásahu výztuže
  • Konická spirálová zadní strana
  • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 5 x 160 - 10 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X