Vrták do kovu HSS-G ThW D338 2,0 mm-2ks

Artiklové číslo: 4932352347
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
  • Řezný materiál: HSS
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
Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932352347
EAN / GTIN 4002395370061
Číslo výrobce 4932352347
L-číslo L01850 2529
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku THUNDERWEB HSS je kuželovité, tj
  • směrem ke stopce vrtáku se zpevňuje, což prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála THUNDERWEB pro rychlý odvod horkých třísek
  • Lépe vede teplo a prodlužuje životnost nástroje
  • Vrtací hrot 135° s křížovým výbrusem pro přesné vrtání bez středicího úderu
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • ABS kazeta s přídavnou měkkou rukojetí pro ochranu rohů
  • Drží vysoký přítlak pro vyšší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 24
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: TW 2,0 x 49 - 2 ks