List pro přímočarou pilu. 105x4/T344D-5ks

Artiklové číslo: 4932311633
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
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
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
Délka listu 105 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932311633
EAN / GTIN 4002395301508
Číslo výrobce 4932311633
L-číslo L00800 1928
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ostré a agresivní zuby jsou ideální pro rychlé řezy do dřeva

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: <80
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 105 x 4 mm T 344 D - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 80