Kruhové světlo high-power se segmentovým ovládáním, ⌀ kruhového světla: 66mm

Artiklové číslo: 492225 66
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kruhového světla (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
⌀ kruhového světla 66 mm
Délka kruhového světla 107 mm
Šířka kruhového světla 128 mm
Výška kruhového světla 31 mm
Druh produktu Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Číslo výrobce 10102 + 595-32-258
Výrobce/odpovědná osoba Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 WIEN, Österreich, www.photonic.at

Popis

Provedení:

LED kruhové světlo s integrovaným ovladačem pro uživatelsky příjemnou obsluhu, není nutná samostatná řídicí jednotka. Ergonomické a intuitivní ovládání pro praváky i leváky. 2 nastavitelné pracovní vzdálenosti (45 – 130 mm a 80 – 300 mm). Homogenní osvětlení. Segmenty lze ovládat jednotlivě. Funkce paměti pro preferované nastavení. Možnost integrace do ESD prostředí.

Výhoda:

  • Lze nastavit několik pracovních vzdáleností
  • Bez nutnosti externí řídicí jednotky
  • Flexibilní a inteligentní segmentové ovládání

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru ⌀ 66 mm na 58 mm, mezinárodního síťového napáječe (100 – 240 V) a klíče pro vnitřní šestihran.

Zvláštní příslušenství:

Difuzor, polarizační filtr, adaptér pro objektivy