Pilový list 300x8 mm TORCH_NITRUS (5)

Artiklové číslo: 48475563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475563
EAN / GTIN 045242368891
Číslo výrobce 48475563
L-číslo L01870 118678
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče TORCH™ se zuby NITRUS CARBIDE™ představují novou generaci karbidové technologie.
  • Tato speciální směs karbidu a nitrusu byla vyvinuta pro 3× delší životnost ve srovnání s předchozími pilovými kotouči s karbidovými zuby.
  • Speciální geometrie zubů pro rychlý start a čisté řezy, velké mezery mezi zuby pro rychlé volné řezání Pístové pilové kotouče TORCH™ s technologií NITRUS CARBIDE™ jsou vynikající z hlediska životnosti a rychlosti řezání litinových /SML trubek a dalších kovů.
  • Tloušťka pilového listu 1,27 mm pro přesné rovné řezy
  • 25 mm vysoký kotouč pro delší životnost a snížení vibrací
  • Ideální řezný výkon ve všech kovech, zejména v nerezové oceli a litinových drenážních, kanalizačních a odvodňovacích trubkách

Charakteristika:

  • Délka listu: 300 mm
  • Max. Řeznost v litině: 10 - 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 250 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 5 - 14 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 5 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1255CHC
  • sanace: Ano
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 5 - 14 mm
  • Zubů na palec: 8
  • Rozteč zubů: 7 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku