Pilový list 100 MM X 24 TPI -5KS

Artiklové číslo: 48475185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475185
EAN / GTIN 045242368273
Číslo výrobce 48475185
L-číslo L01870 118701
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost
  • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťuje optimální řezný výkon a životnost
  • TOUGH NECK™ - reliéf na držáku zpevňuje pilový list v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel ideální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Délka listu: 100 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 8 - 50 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 0,5 - 3 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 0,5 - 3 mm
  • Ref. Č.: S522AF
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 0,5 - 1,5 mm
  • Zubů na palec: 24
  • Rozteč zubů: 1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku