Pilový pás HP 898.52x12/14-25ks

Artiklové číslo: 48390616
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
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48390616
EAN / GTIN 045242537761
Číslo výrobce 48390616
L-číslo L01490 21
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bimetalové pilové pásy s vario-zuby z oceli Matrix II HSS a 8 % obsahem kobaltu až 3x překračují životnost běžných pilových pásů a je třeba je vyměnit odpovídajícím způsobem později
  • Přesně opracované zuby pro rychlejší a čistší řezy
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými pásovými pilami: více řezů na jedno nabití akumulátoru
  • Ideální pro řezy v úhlové oceli, pozinkovaných trubkách a tvrdší oceli, jako je litina nebo nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: Premium 898,52 mm x 12/14 Tpi - 25 ks