417/0 Koncová měrka 1,002 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801021
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 1,002 mm
Toleranční třída 0
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801021
EAN / GTIN 4059192028435
Číslo výrobce 4801021
L-číslo L40080 2906
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/0 Paralelní měrný blok ocelový
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 1,002 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 0 Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Pro použití jako hlavní měřidla v měřicích laboratořích a přesných měřicích místnostech, ve kterých se kalibrují další měřicí bloky a velmi přesná měřicí zařízení;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/0
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 1.002 mm
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650