408/1/SO Steel Paralelní koncová sada, 112 kusů

Artiklové číslo: 4800441
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4800441
EAN / GTIN 4059192028251
Číslo výrobce 4800441
L-číslo L40080 3440
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

408/1/So Sada paralelních měrných bloků ocel; 112 kusů; třída tolerance: 1; DIN EN ISO 3650; dřevěná skříňka s průhlednými popisnými proužky, Mahrův kalibrační list

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Souprava paralelních měřidel ocelová
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 408/1/Sun
  • Množství v sadě: 112 Stück
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku