MI55 V60-JHP Držák nástrojů pro Miyano s přímým vnitřním chlazením pro adaptér MODULAR-GRIP-XL

Artiklové číslo: 4716649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4716649
EAN / GTIN 7291075432305
Číslo výrobce 4716649

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 91 mm

Charakteristika:

  • Funkční délka (LF): 15,25 mm
  • Celková výška (OAH): 91 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 15,25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku