Nože MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46912 , 10 ks v kartonu

Artiklové číslo: 46912.12
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46912.12
EAN / GTIN 4002632801433
Číslo výrobce 46912.12
L-číslo L60170 833
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Je schopen řezat více vrstev.
SECUMAX PLASTICUT se liší pouze v detailu od ostatních produktů v našem sortimentu. Ale ty víš: To je to, na čem záleží nejčastěji. Díky velkorysé mezeře mezi čepelí a plastem může bezpečnostní nůž zpracovat film a papír v několika vrstvách. S tloušťkou stěny 3 mm jsou také možné řezy křivky v úzkých mezerami. Mimochodem: Řezný nástroj se jmenoval SECUMAX POLYPICK až do faceliftu.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Vše chráněné
    kvalitní čepel je bezpečně vložena mezi nos a rukojeť. Takže jste jen snížit to, co opravdu chcete snížit. Nehrozí vám ani vašemu zboží žádné riziko.
  • Nos pro piercing
    Nedávejte SECUMAX PLASTICUT tak rychle. Protože je příjemně lehký a šikovný. Jeho nos není zploštělý směrem ke dnu, ale běží směrem ke dnu. Ideální pro zapichování do řezného materiálu.
  • Unikátní dobro
    SECUMAX PLASTICUT je jednorázový nůž. Vzhledem k tomu, že nemusíte měnit radlici, ani vy, ani vaši zaměstnanci s ní nemůžete přijít do kontaktu. Další plus z hlediska bezpečnosti.
  • Dobře umístěný
    SECUMAX PLASTICUT nebude tak rychle ztracen. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nůž je vybaven očkem, může být vždy připevněn na užitečné místo.
  • Hlavní střihací materiály:
    Ovinutí, protažení, smršťovací
    fólie lepicí pásky
    fólie a papírové pásy
    obalové
    příze, řetězec

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 4 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, Příze, provázek, obálka
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA