Celoocelový šroubový upínač VIRIDIS s dřevěnou rukojetí, max. šířka upnutí 300 mm, hloubka upnutí 80 mm.

Artiklové číslo: 469-0300-080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 469-0300-080
EAN / GTIN 4027474023812
Číslo výrobce 469-0300-080
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celolitinové šroubové svorky VIRIDIS s dřevěnou rukojetí řady 469 se používají k lisování a přidržování několika obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Díky zabudovanému odpružení šroubové svěrky tlumí vibrace obrobku. Řada 469 s kulatou dřevěnou rukojetí je klasikou v sortimentu šroubových svorek.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 114 mm
  • Celková šířka [palce]: 4 1/2
  • Obor: řemeslo
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková délka [mm]: 365 mm
  • Celková délka [palec]: 14 3/8
  • Materiálu rukojeť: Dřevo
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 80 mm
  • Délka čelistí [mm]: 42 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 5/8
  • Šířka čelistí [mm]: 22,5 mm
  • Upínací síla [N]: 3 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 16 x 7,5
  • Šířka čelistí [palec]: 7/8
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 300 mm / 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty