Ráčnový klíč Gelenk 5/8″

Artiklové číslo: 467F.5/8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467F.5/8
EAN / GTIN 3148519348156
Číslo výrobce 467F.5/8
L-číslo L60130 9566
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ráčnový klíč s otočnou hlavou: pro ovládání obtížně přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepnout otočením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 6° pro šířku ploch 5/16″ a 3/8″
  • Kroužková hlava otočná o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8
  • B [mm]: 32,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,6
  • E3 [mm]: 22
  • L [mm]: 180
  • [g]: 155