OČKOPLOCHÝ RÁČNOVÝ KLÍČ RAPIDE 13 MM MM

Artiklové číslo: 467BR.13
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467BR.13
EAN / GTIN 3662424065019
Číslo výrobce 467BR.13
L-číslo L60130 105106
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Standardní dvojitý ráčnový očkový klíč: pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Metrické rozměry: 8 až 19 mm
  • Design: saténově chromovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,3
  • C [mm]: 12,2
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,3
  • L [mm]: 178
  • [kg]: 0,086