Očkoplochý ráčnový klíč 18mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: 467B.18PB
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467B.18PB
EAN / GTIN 3662424162190
Číslo výrobce 467B.18PB
L-číslo L60130 106419
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: Vtéká perlička na oko + neklouzavá ústa
  • Neklouže přes matice
  • Poskytuje optimální zabezpečení
  • Ráčnový mechanismus KOMPAKT a lze jej přepnout pomocí páky
  • Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel návratu 5°
  • Vyšší produktivita
  • Náklon očí a úst: 15°
  • Povrchová úprava: Pochromovaný saténový lesk

Charakteristika:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38,4
  • B1 [mm]: 32,8
  • C [mm]: 15,6
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 236
  • Hmotnost v kilogramech: 0,183