C5 SEM27X40 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561462
EAN / GTIN 7291075235951
Číslo výrobce 4561462
L-číslo L24120 766

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 40 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 40 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty