C6 SRKIN 8X80 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou CAMFIX (ISO 26623-1) pro nástroje z plného karbidu, HSS a oceli.

Artiklové číslo: 4561409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561409
EAN / GTIN 7291075267143
Číslo výrobce 4561409
L-číslo L24120 2382

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 38,1 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38.1 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty