HSK A50 HYDRO 5/8X3.740 Hydraulická sklíčidla s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A,

Artiklové číslo: 4559383
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559383
EAN / GTIN 7291075259827
Číslo výrobce 4559383
L-číslo L24120 830

Popis

Popis:

Hydraulické držáky, průměr tělesa (BD) 1,496″, délka těla (LB) 2,047″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 5/8″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.496″
  • Délka telesa (LB): 2.047″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 5/8″
  • Délka upínace (LPR): 3.74″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty