HSK A100 HYDRO 20X105 Hydraulická sklíčidla s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A,

Artiklové číslo: 4559377
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559377
EAN / GTIN 7291075256277
Číslo výrobce 4559377
L-číslo L24120 2723

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr těla (BD) 42 mm, délka těla (LB) 54 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Délka telesa (LB) 54 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty