HSK A100 HYDRO 25X150 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Artiklové číslo: 4559338
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559338
EAN / GTIN 7291075256642
Číslo výrobce 4559338
L-číslo L24120 166

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 50 mm, délka tělesa (LB) 121 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost hřídele (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Délka telesa (LB) 121 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty