Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 5.0 mm

Artiklové číslo: 45435
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
Katalogové číslo 45435
EAN / GTIN 4010995454357
Číslo výrobce 45435
L-číslo L60070 101476
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Umožňuje bezúnavový přenos vysokých točivých momentů a snadné otevírání a zavírání zrezivělých, vázlých a těsných šroubů.
  • Ergonomické a výkonné šroubování
  • S přídavným bočním pohonem pro maximální přenos výkonu
  • Vysoce kvalitní chromový povrch
  • Klíč na příčný úchop Wiha ComfortGrip s bočním pohonem je nástrojem, když se pohodlně přenáší vysoké krouticí momenty. Díky ergonomickému designu rukojeti s integrovanými měkkými zónami je příčná rukojeť pohodlná v ruce. Méně tlakových ploch a menší svalová zátěž činí práci s tímto nástrojem potěšením. Integrovaný boční pohon díky souvislé čepeli odolává nejvyššímu zatížení a umožňuje snadné otevírání a zavírání šroubových spojů, které jsou zrezivělé, lepené nebo obzvláště těsné. Uvolněnou rukou na rukojeti se dosáhne další stabilizace, která zabrání tomu, aby se čepel náhle vyklouzla z hlavy šroubu a tím chrání šroub a čepel. Trvale kalený a matný chromovaný vanadium ocel zajišťuje trvanlivost a robustnost.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • T-rukojeť s bočním pohonem (mm): 13 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 32 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 100 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 150 mm
  • Technická hmotnost (g): 84.50 g